PCHL 12-D32-3-IQ Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302689
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302689
EAN/GTIN 7291075318487
Nummer fabrikant 2302689
L-nummer L23920 1393

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder voor afsteken, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 32,6 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Totale hoogte (OAH) 32,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen