PENTA D32R300C-15D IC808G Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 6004750
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6004750
EAN/GTIN 7291075318708
Nummer fabrikant 6004750
L-nummer L24080 221

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw