PCHL 16-D32-3-IQ Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302687
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302687
    EAN/GTIN 7291075318463
    Nummer fabrikant 2302687
    L-nummer L23920 1708

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 32,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Koplengte (links) 26 mm
    • Totale hoogte (OAH) 32,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen