DCTR 20B-3T21 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302627
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302627
EAN/GTIN 7291075330649
Nummer fabrikant 2302627
L-nummer L23920 1184

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 35,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen