DCTL 25B-3T21 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302624
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302624
EAN/GTIN 7291075330625
Nummer fabrikant 2302624
L-nummer L23920 1176

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 35,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen