TGTL 25.4-5-IQ TANG-GRIP gereedschapshouders met integrale schacht voor opdelen en groeven

Artikelnummer: 2302210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302210
EAN/GTIN 7291075218671
Nummer fabrikant 2302210
L-nummer L23920 1024

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,217″, minimale snijbreedte (CWN) 0,185″, totale hoogte (OAH) 1″, totale lengte (OAL) 5,91″

Kenmerk:

Lichaamsbreedte (WB): 0,157″
  • snijrichting (HAND): Links Handsnijbreedte maximum (CWX): 0,217″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,185″
  • totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 5,91″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • maximale diameter van werkstuk (CUTDIA): 1″
  • diameter (CUTDIA)
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.