TAG L5C-4D IC808 Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Parting Applications

Artikelnummer: 6011413
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6011413
    EAN/GTIN 7291075216936
    Nummer fabrikant 6011413
    L-nummer L23930 233

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afspanfrezen, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 5,05 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,25 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 5,05 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen