TGSU 35-5-IQ Parting and Grooving Flat Top Blades with Tangential Pockets Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts

Artikelnummer: 2302192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIPIQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302192
EAN/GTIN 7291075264456
Nummer fabrikant 2302192
L-nummer L23920 461

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min (CWN) 4,7 mm, totale lengte (OAL) 180 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 144 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIPIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.