DGTR 19BC-3D40 Versterkte compacte gereedschapshouders voor afsteken en groeven maken

Artikelnummer: 2301935
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301935
EAN/GTIN 7291075089417
Nummer fabrikant 2301935
L-nummer L23920 3172

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,787″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Alle lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.787″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.4″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles