DGTR 20B-1.4D30 Integral-shank reinforced parting and grooving tool holder for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301384
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301384
EAN/GTIN 7291075088977
Nummer fabrikant 2301384
L-nummer L23920 1975

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Koplengte (links) 29,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles