GM D100-4DG-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301723
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301723
EAN/GTIN 7291075196627
Nummer fabrikant 2301723
L-nummer L24130 80

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 29 mm, Snijdiameter (DC) 100 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 6, Snijbreedte max. (CWX) 4,35 mm, Snijbreedte min. (CWN) 3,36 mm, Naafdikte (THUB) 3,2 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,36 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GIP 4,00-0,80
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.