GIPA 4.00-2.00 IC20 Precision Double-Ended Inserts with Polished Top Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 6402034
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402034
EAN/GTIN 7291075230253
Nummer fabrikant 6402034
L-nummer L23940 1468

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen