DGTR 9.5B-2D20SH Compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en meerspilmachines.

Artikelnummer: 2301527
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301527
EAN/GTIN 7291075113648
Nummer fabrikant 2301527
L-nummer L23920 3324

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0.1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0.075″
  • Totale hoogte (OAH): 0.62″
  • Totale lengte (OAL): 4.7″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.063″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 3/4″
  • Totalhøjde (OAH): 0.62″
  • Samlet længde (OAL): 4.7″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.79″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.