• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

SGFR 12B-1.2D24 SH Integral-shank parting and grooving tool holder, for CNC andSwiss automatics, short head.

Artikelnummer: 2301505
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301505
EAN/GTIN 7291075116335
Nummer fabrikant 2301505
L-nummer L23920 2672

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm, totale hoogte (OAH) 13 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 0,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen