SGSF 100-3-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300679
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300679
    EAN/GTIN 7291075069747
    Nummer fabrikant 2300679
    L-nummer L24130 11

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 29 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, naafdiameter (DHUB) 40 mm, naafdikte (THUB) 2,4 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 3
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
    • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen