DGTR 12.7B-1.4D30 Versterkte compacte gereedschapshouders voor afdelen en groeven.

Artikelnummer: 2301417
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301417
EAN/GTIN 7291075089196
Nummer fabrikant 2301417
L-nummer L23920 3020

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,591″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,055″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,055″
  • Totale lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.039″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.591″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen