DGTL 9.5B-1.4D20 Versterkte compacte klemhouders voor het maken van parten en groeven.

Artikelnummer: 2301416
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301416
    EAN/GTIN 7291075089189
    Nummer fabrikant 2301416
    L-nummer L23920 3028

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,394″
    • Zaagbreedte max. (CWX): 0,055″
    • Snijbreedte min. (CWN): 0,055″
    • Overl.lengte (OAL): 5-1/2″

    Kenmerk:

    • Karrosseribredde (WB): 0.039″
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
    • Hovedlængde (venstre): 0.93″
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
    • Skafthøjde (H): 3/8″
    • Skaftbredde (B): 3/8″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen