DGFHL 32T41-4 Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301341
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301341
    EAN/GTIN 7291075090802
    Nummer fabrikant 2301341
    L-nummer L23920 1838

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 10 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functionele lengte (LF) 110 mm
    • Aantal zakken (NOP) 1
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 80 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen