DGFHR 32T33-4 Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301339
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301339
EAN/GTIN 7291075090789
Nummer fabrikant 2301339
L-nummer L23920 1824

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Aantal zakken (NOP) 1
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.