SGTFR 2020-4D 45 Self-Grip, Reinforced tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2301226
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301226
EAN/GTIN 7291075071450
Nummer fabrikant 2301226
L-nummer L23920 1145

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Koplengte (links) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 45 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen