SGSF 350-6-50K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301198
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301198
EAN/GTIN 7291075070309
Nummer fabrikant 2301198
L-nummer L24130 59

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 16,4 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,4 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 73 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 123 mm, effectieve lengte (LU) 51 mm

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 119 mm
  • Snijdiameter (DC) 350 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 26
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 110 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 5,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 6
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 26
  • Dompelhoek max. (RPMX) 230 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen