R 50-110 Drive Flange Set for Slitting Cutters

Artikelnummer: 4300421
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meeneemring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4300421
EAN/GTIN 7291075220223
Nummer fabrikant 4300421
L-nummer L24000 268

Omschrijving

Omschrijving:

Aandrijfringen, huisdiameter (BD) 110 mm, huislengte (LB) 14 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) R 50-110, diameter boutcirkel (DBC) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 110 mm
  • Lichaamslengte (LB) 14 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) R 50-110
  • Boutcirkel (DBC) diameter 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen