SGB 19R-4 Single-sided blades for Self-Grip parting & grooving inserts.

Artikelnummer: 2301168
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301168
EAN/GTIN 7291075067637
Nummer fabrikant 2301168
L-nummer L23920 942

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen