SGTFR 2012-4 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300856
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300856
    EAN/GTIN 7291075071221
    Nummer fabrikant 2300856
    L-nummer L23920 2391

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijbeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen