GFN 4B IC1028 Self-Grip, parting & grooving inserts with stopper.

Artikelnummer: 6003146
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003146
EAN/GTIN 7291075055030
Nummer fabrikant 6003146
L-nummer L23930 176

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 4,1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4,1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw