SGTFL 2020-4 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300811
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300811
EAN/GTIN 7291075071085
Nummer fabrikant 2300811
L-nummer L23920 633

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 57 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen