SGTFL 9.5-1.6 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300780
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300780
EAN/GTIN 7291075094060
Nummer fabrikant 2300780
L-nummer L23920 669

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,063″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale lengte (OAL) 3″

Kenmerk:

Lichaamsbreedte (WB): 0,047″
  • snijrichting (HAND): Linker hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,063″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,063″
  • hoofdlengte (LH): 0,56″
  • totale lengte (OAL): 3″
  • schachthoogte (H): 3/8″
  • schachtbreedte (B): 3/8″
  • werkstukdiameter (DIA): 1,06″maximale diameter
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen