{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtvorm | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 73 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,45 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 31,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wissel plaat- schroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227510 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452736 | |
Nummer fabrikant | THN03420 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |