{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 93 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,34 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 41,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227510 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452743 | |
Nummer fabrikant | THN03422 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC17 50/4 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 431,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 318,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 419,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Ramping; Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm | 40 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 93 mm | 94 mm | 90 mm |
Rampinghoek αmax | 0,34 graden | 0,68 graden | 2,29 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |