{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 155 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 159 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,7 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 833,9 mm | |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | |
Fabrikantnummer | HM390 FTD D080-6-27-15 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226490 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313062 | |
Nummer fabrikant | 3106305 |