{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 195 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 199 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,6 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,7 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 1.072,2 mm | |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | |
Fabrikantnummer | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226490 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313109 | |
Nummer fabrikant | 3106400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HELI3MILL hoekfrees, met boring, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 100/6mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 844,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
1036,00 €
€ 870,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |