{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664647774 | |
Nummer fabrikant | THN04713 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MFWN 125/12 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.013,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Plungen ;Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 8 | 10 | 12 |