WNMU 080608 EN-GM GG

Artikelnummer: 225626 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WNMU 080608 EN-GM
    Type GG
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort PR1510
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,1 − 0,3 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 225626 GG
    EAN/GTIN 4960664648849
    Nummer fabrikant TLA09310

    Toepassingstabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 6 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

    Toepassing:

    De GM-geometrie is de eerste keuze voor algemene bewerking.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen