PNEG 1106XNEN-GL GG

Artikelnummer: 223318 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,63 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,36 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat PNEG 1106XNEN-GL
    Type GG
    Soort CA420M
    Snijmateriaal HM
    Vlakke snijkant 2,6 mm
    Voeding fz per tand 0,12 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 10
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 223318 GG
    EAN/GTIN 4960664732968
    Nummer fabrikant TMB05300

    Toepassingstabel

    GG(G)
    K
    230
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.
    GL - Oppervlakgeoriënteerde geometrie.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen