Vlakfrees 47,5° MFPN45 63/6 mm

Artikelnummer: 222800 63/6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Instelhoek κ: 47,5
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 47,5 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 76 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1205
Wisselplaatschroef 229701
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222800 63/6
EAN/GTIN 4960664602490
Nummer fabrikant THN04500

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen