PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Type: GG

Artikelnummer: 222815 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,38 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNMU 1205 ANER-GH
Type GG
Soort PR1510
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222815 GG
EAN/GTIN 4960664671151
Nummer fabrikant TLA05052

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.