{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 173 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 160/12 | |
EAN/GTIN | 4960664602469 | |
Nummer fabrikant | THN04494 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 160/12mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 933,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.026,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 960,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC | MTC |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |