{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 109 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,45 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 45,4 mm | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatschroef | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664707645 | |
Nummer fabrikant | THN07672 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 503,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 466,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Instelhoek κ | 10 graden | 12 graden | 11 graden | 16 graden | 15 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Rampinghoek αmax | 0,45 graden | 0,41 graden | 1,06 graden | 1,04 graden | 0,68 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 45,4 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |