Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 160/8mm

Artikelnummer: 222065 160/8
Korting
1032,74 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 160 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 136 mm
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 5 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 296 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 318 mm
Rampinghoek αmax 0,15 graden
Rampinglengte L voor αmax 135 mm
Wisselplaatafmeting 14
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatschroef 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222065 160/8
EAN/GTIN 4960664707799
Nummer fabrikant THN07699

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.