Hogevoedingsfrees MFH Harrier met draad, voor wisselplaten SO.., ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm

Artikelnummer: 222060 35/3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 35 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtvorm met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 18 mm
maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 53 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
Rampinghoek αmax 1,19 graden
Rampinglengte L voor αmax 17,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wissel plaat- schroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222060 35/3
EAN/GTIN 4960664712502
Nummer fabrikant THN07555
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.