Hoge voedingsfrees MFH Harrier 28/2 mm

Artikelnummer: 222060 28/2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 28 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 11 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 39 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 54 mm
Rampinghoek αmax 1,98 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222060 28/2
EAN/GTIN 4960664712465
Nummer fabrikant THN07551

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees MFH Harrier 28/2 mm

Hoge voedingsfrees MFH Harrier 28/2 mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 260,22
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Inwendige koeling ja ja
Schachtuitvoering met schroefdraad met schroefdraad
Snijkant-⌀ DC 28 28
Verspaningsstrategie HPC HPC
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 54 54
Rampinghoek αmax 1,98 2,56
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen