LOGU 030310 ER-GM ST1400

Artikelnummer: 221970 ST1400
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.848 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat LOGU 030310 ER-GM
    Type ST1400
    Hoekradius 1 mm
    Soort PR1525
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
    Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221970 ST1400
    EAN/GTIN 4960664741632
    Nummer fabrikant TLB04200

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    200
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    100
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen