{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 25/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741113 | |
Nummer fabrikant | THN07516 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 25/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 320,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
290,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 35 | 35 |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 | 2,5 |
Produktart | Kopieerfrees | Kopierfräser |