{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | Met boring | |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 97 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,4 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 43,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221965 52/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929990 | |
Nummer fabrikant | TX781873 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 52/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 523,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 50 mm |
Schachtuitvoering | Met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 97 mm | 98 mm |
Rampinghoek αmax | 0,4 graden | 0,45 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 43,3 mm | 44,4 mm |