{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | Met boring | |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 33,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221965 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929976 | |
Nummer fabrikant | TX781872 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 42/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 437,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 15 | 20 |
Freestoepassing | Plungen ;Ramping ;Circulair frezen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 77 | 78 |
Rampinglengte L voor αmax | 33,3 | 34,4 |