{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 75 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 9,17 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 15,5 mm | |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | |
Wisselplaatschroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220800 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782502024 | |
Nummer fabrikant | 5672892 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° 5720VZ16 25/2 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 478,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Ramping ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 131 | 180 | 88 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |