{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL20 | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
aanbevolen draaimoment | 80 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220370 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221150035 | |
Nummer fabrikant | 75.201.DL20.1 |