{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
aanbevolen draaimoment | 20 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 220370 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221149862 | |
Nummer fabrikant | 75.100.DL10.1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch staal kort SAFE-LOCK, DUO-LOCK interface: DL10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 94,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
78,00 €
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Totale lengte L | 55 mm | 75 mm | 65 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
L2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nuttige lengte L1 | 25 mm | 20 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname | Inschroeffreesopname | Inschroeffreesopname |
aanbevolen draaimoment | 20 Nm |