{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f9 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 220296 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143044 | |
Nummer fabrikant | F2004NNH0600R1.50DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-torusfrees 6/1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 77,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Totale lengte L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiraalhoek | 32 graden | 38 graden | 38 graden |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 |