{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f9 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30,5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Totale lengte L | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 220296 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221143129 | |
Nummer fabrikant | F2004NNH1000R0.50DA |